Amortissement au niveau des talons BLAU

Réf.: 092813 BLAU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
243 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Catégorie de poids à partir de 105 kg
Type de produit Amortisseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092813 BLAU
EAN / GTIN 4044348269589
Réf. fabricant FERSENMODUL BLAU

Description

Exécution:

Système d'amortissement au niveau des talons interchangeable adapté au poids et aux contraintes, de manière à répondre aux besoins individuels. Grâce aux excellentes caractéristiques d'amortissement, la pression dans les chaussures est réduite à un niveau naturel, le dos est soulagé de manière ciblée et la fatigue nettement réduite.
Utilisable pour le système SECURA VARIO®.