Bottines à lacets noires/marron ESD CK Polar SF NB 45

Réf.: 092783 45
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): 200
  • Isolation au froid: Jusqu'à -20°C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) 200 °C
Isolation au froid Jusqu'à -20°C
Propriété électrostatique ZED/ESD
Référence fabricant ESD CK Polar SF
Pointure UE 45
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092783 45
EAN / GTIN 4044348589243
Réf. fabricant ESD CK POLAR SF NB GR. 45

Description

Exécution:

Les bottines ESD CK Polar assurent une protection contre le froid extrême. Grâce à l'excellente isolation thermique, la doublure en agneau tissé maintient les pieds au chaud sans transpirer. La semelle extérieure antidérapante avec zone de flexion garantit la sécurité de marche.
  • Semelle extérieure avec profil de 3 mm.
  • Effet antidérapant efficace sur sols lisses, mouillés et huileux.
  • Résistance élevée aux coupures et aux sollicitations mécaniques.
  • Zone de flexion à point de pivot.
  • Large surface d’appui.
  • Bonne résistance aux acides et aux alcalis.
  • Résistance à la chaleur jusqu'à env. 220 °C, résistance à la chaleur à court terme jusqu'à 300 °C.
  • Fermeture auto-agrippante. Languette fermée.
  • Laçage central.
  • Doublure en agneau tissé (isolation du froid jusqu'à -20 °C).
  • Support plantaire tout confort interchangeable ERGO-SOFT.

Norme:

EN ISO 20345:2011