Bottines à lacets noires VD 3800 SST ESD, S2 NB 36

Réf.: 092665 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S2
    Matériau coque de protection Aluminium
    Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
    Isolation au froid jusqu’à -20 °C
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Propriété Amortissement Vario®
    Pointure UE 36
    Couleur noir
    Type de produit Bottes de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092665 36
    EAN / GTIN 4044348590782
    Réf. fabricant VD 3800 SST NB 36

    Description

    Exécution:

    Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
    • Tige en microfibres ultralégères et lisses.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Semelle première en cuir véritable.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS SST avec amortissement au niveau des talons SECURE VARIO® et semelle extérieure Perbunan particulièrement antidérapante et résistante à la chaleur (jusqu'à env. 220 °C) (SST-STEITZ SURE STEP).
    • Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris argent.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    Modèle large XB sous 092666.
    Comprend l’élément amortisseur rouge et vert