Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bottines à lacets noires AL 782 PLUS ESD, S2 XB, Pointure UE: 38

Réf.: 092632 38

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AL 700 Plus ESD
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 38
Couleur noir
Tige Cuir nubuck
Antidérapant oui
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité) oui
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092632 38
Réf. fabricant ESD AL 782 PLUS XB GR. 38

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité ALLROUND à système d'amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Intérieur fonctionnel respirant.
  • Bandes réfléchissantes de sécurité.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures de sécurité à extérieur en nubuck souple. Semelle extérieure TPU Dynamics ESD, en gris argent.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 48, livrables dans les pointures UE 36 – 48.