Bottines à lacets noires VD PRO 3800 SF ESD, S3 NB 41

Réf.: 092585 41
Remise
112,10 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Isolation au froid jusqu’à -20 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 41
Couleur noir
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092585 41
EAN / GTIN 4044348573099
Réf. fabricant VD PRO 3800 SF NB 41

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres ultralégères et lisses.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures hautes sans coutures. Languette antipoussière. Bordure matelassée.
Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO série SF avec protection antiperforation en tissu. Sans amortissement au niveau des talons SECURE VARIO®.
  • Semelle extérieure TPU Athletics ESD, noire.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092586.