Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures hautes noires/grises MILES Mid ESD, S3 46

Réf.: 092258 46

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété semelle: Semelle Rebound

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie MILES
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Acier
Norm Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété semelle Semelle Rebound
Pointure UE 46
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092258 46
Réf. fabricant 769451-46

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité robustes MILES intégrant une technologie d'amortissement innovante.
  • Tige en cuir de bovin et nubuck hydrophobe.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette fermée et rembourrée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Semelle première en non-tissé doux conforme ESD avec évidements.
  • Semelle TPU/PU WELLMAXX, antidérapante.
  • Embout de protection résistant à l'abrasion.
  • Noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.