Vestes isolantes OXFORD 2XL

Réf.: 091976 2XL
Remise
110,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 65 % polyester; 35 % coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 310
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série OXFORD
Sexe Unisexe
Composition du tissu 65 % polyester; 35 % coton
Grammage du matériau / densité du tissu 310 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur navy
Taille unisexe 2XL
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091976 2XL
EAN / GTIN 7040055120196
Réf. fabricant 73251_585-2XL

Description

Exécution:

Veste particulièrement confortable avec isolation Primaloft®, qui tient bien chaud. Le col haut avec protège-menton assure un meilleur confort.
  • Fermeture éclair YKK® sur le devant.
  • Polyester brossé à l'intérieur du col et dans les poches profondes.
  • Poches profondes latérales.
  • Boucle porte-badge.
  • Dos allongé.

La série Oxford de Helly Hansen propose des vêtements de travail légers et de haute qualité. La collection séduit par son design moderne.