{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CHELSEA EVOLUTION | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 21% polyester; 79% coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 295 g/m2 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Couleur | noir / orange | |
Taille de confection DE | 48 | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091825 48 | |
EAN / GTIN | 7040055696226 | |
Réf. fabricant | 77446_992-C48 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pantalon CHELSEA EVOLUTION, noir / orange, Taille de confection DE: 48 |
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
66,20 €
25,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | noir / orange | noir / rouge |
Taille de confection DE | 48 | 48 |
Grammage du matériau / densité du tissu | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Composition du tissu | 21% polyester; 79% coton | 89% nylon; 11% élasthanne |
Lavage | 40 °C couleurs | 40 °C couleurs |
Type de produit | Pantalons de travail | Pantalons de travail |
Sexe | Homme | Homme |