{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | OXFORD | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 79% coton; 18% polyester; 3 % élasthanne | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 265 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Couleur | navy | |
Taille de confection DE | 60 | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091815 60 | |
EAN / GTIN | 7040056062204 | |
Réf. fabricant | 77462_590-60 |