{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition du tissu | 85 % polyester; 15 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 70 °C couleurs | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Nettoyage au perchloroéthylène | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
Couleur | Jaune | |
Taille UK | L | |
Taille US | L | |
Taille ES | C52 | |
Taille NL | C52 | |
Taille SE | C52 | |
Taille de confection DE | 52 | |
Taille FR | 46 | |
Taille IT | C52 | |
Norme | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (signalisation) | Classe 2 | |
Type de produit | Pantalons de signalisation |
Référence article | 091741 52 | |
EAN / GTIN | 7330509189429 |