Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Salopette CANVAS 320, Bleu marine, Taille de confection DE: 98

Réf.: 091371 98
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PLANAM Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PLANAM.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Taille homme
Taille à commander DE Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 35 % coton; 65 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 320
  • Lavage: 60 °C couleurs
  • Norme: EN 14404

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CANVAS 320
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Homme
Composition du tissu 35 % coton; 65 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 320 g/m2
Lavage 60 °C couleurs
Couleur Bleu marine
Taille ES 42L
Taille de confection DE 98
Taille FR 42L
Taille IT 42L
Norme EN 14404
Type de produit Salopettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091371 98
Réf. fabricant 2138 GR. 98

Description

Exécution:

La gamme robuste de vêtements de travail Canvas 320 est garante d'une bonne protection dans les conditions de travail les plus variées. Avec ourlet élastique pour un port confortable. Résistance aux frottements et au déchirement grâce aux renforts Cordura® dans les zones particulièrement exposées à l'usure. Le tissu facile d'entretien est imperméable aux salissures et hydrofuge grâce à la finition Téflon®. Avec passepoils en matière rétro-réfléchissante 3M™ Scotchlite™ pour une meilleure visibilité dans l'obscurité.
Salopette à taille réglable en largeur et dos haut. Bretelles à bande caoutchouc élastique intégrée et boucle de sécurité. Poche bavette double.
  • Poches à protège-genoux renforcées en Cordura®.
  • Certifiée suivant EN-14404 avec les protège-genoux 091802.
  • Poches revolver renforcées.
  • Deux poches latérales en Cordura®.
  • Double poche pour mètre pliant en Cordura®.
  • Poche sur la cuisse avec poche plaquée pour téléphone portable.
  • Fermeture éclair à l'entrejambe.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Salopette à combinaison de couleurs avec noir sous 091372.
Autres couleurs disponibles sur demande.
Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.