{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | VALENCIA | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 100% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 294 g/m2 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Pas de nettoyage chimique | |
Séchage | Ne pas passer au sèche-linge | |
Repassage | Pas chaud, max. 110 °C | |
Couleur | Noir | |
Taille unisexe | L | |
Type de produit | Vestes softshell |
Référence article | 090524 L | |
Réf. fabricant | 74010_990-L |