Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Chemise homme Performance, blanc, Taille unisexe: S

Réf.: 090282 S
  • Composition du tissu: 50% coton; 50% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 120
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C linge délicat

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Performance
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 50% coton; 50% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 120 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C linge délicat
Tour de cou 37/38 cm
Couleur blanc
Taille unisexe S
Type de produit Chemises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090282 S
EAN / GTIN 4045981074981
Réf. fabricant 123-001/S

Description

Exécution:

Chemise/chemisier Performance résistant et de haute qualité en MIKRALINAR®. Boutons à 4 trous, cousus en croix pour une meilleure solidité. Poignets réglables en largeur. Prétraitement anti-rétrécissement.
Avec poche poitrine appliquée et baleines de col.