Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Chemisier femme Performance L

Réf.: 090272 L
  • Composition du tissu: 50% coton; 50% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 120
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C linge délicat

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Performance
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Dame
Composition du tissu 50% coton; 50% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 120 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C linge délicat
Tour de cou 41/42 cm
Couleur blanc
Taille unisexe L
Type de produit Chemisier femme

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090272 L
Réf. fabricant 121-001/L

Description

Exécution:

Chemise/chemisier Performance résistant et de haute qualité en MIKRALINAR®. Boutons à 4 trous, cousus en croix pour une meilleure solidité. Poignets réglables en largeur. Prétraitement anti-rétrécissement.