Chiffons de nettoyage WypAll® X70 W

Réf.: 089287 W
(0,31 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
333 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Chiffons de nettoyage X70
Feuille détachable 870
Largeur 315 mm
Longueur 340 mm
Pour porte-rouleau/distributeur 089265, 089266, 089267
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089287 W
EAN / GTIN 36000416008
Réf. fabricant 8348

Description

Exécution:

La gamme WypAll® X70 a été spécialement conçue pour les tâches d’essuyage légères et modérées, notamment lorsque la capacité d’absorption est primordiale. Les chiffons d’essuyage WypAll® absorbent l’huile et l’eau trois fois plus rapidement que les chiffons lavables. Même mouillés, les chiffons WypAll® x70 sont résistants et ne se déforment pas. En tant que spécialiste dans le domaine de la capacité d’absorption, WypAll® souhaite vous aider à augmenter votre productivité et votre efficacité, tout en réduisant les déchets grâce aux chiffons de nettoyage WypAll®, en proposant des chiffons propres et réutilisables sur lesquels vous pouvez compter à tout moment. Grâce à la technologie Hydroknit™, les chiffons de nettoyage WypAll® sont légers et absorbent rapidement les liquides, pour moins de résidus et un nettoyage polyvalent dans une multitude de tâches, afin que vos surfaces soient rapidement prêtes à l’emploi. Idéals pour une utilisation comme chiffons de nettoyage. Livraison en rouleau de chiffons d’essuyage hautes performances. En cas d’utilisation avec le distributeur mobile, vous êtes toujours suffisamment approvisionné.