Micromètre d'intérieur, exécution cylindrique, en carbure lecture 0,01mm 375 - 400 mm

Réf.: 0888517
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0888517
EAN / GTIN 4029713225186
Réf. fabricant 0888517

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Diamètres des faces de mesure en carbure 6 mm, rodé sphérique
  • De la plage de mesure 100 - 125 mm avec isolation des bornes
  • De la plage de mesure 100 - 125 mm avec bague de blocage

Description:

Micromètre intérieur, de forme cylindrique. Pièces de lecture chromées mates, lecture 0,01mm. Diamètre des extrémités de mesure : 6mm. Les surfaces de mesure sont en carbure de tungstène. Livraison avec anneau de serrage. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 375 - 400
  • Limite d'erreur (mm) : 0,011 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 11 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863-4