Etalon de réglage pour micromètre de filetage métrique ISO trapèze 30° 225 mm

Réf.: 0870849
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0870849
    EAN / GTIN 4029713233648
    Réf. fabricant 0870849

    Description

    Exécution:

    • Faces de mesure en acier spécial trempé
    • Une extrémité est arrondie, l'alésage rodé fait coïncider le raccord sur l'insert conique
    • Poignée thermiquement isolée
    • Remarque : Avec des bandes de roulement trapézoïdales, chaque pas nécessite une norme de réglage distincte

    Description:

    Jauge à flancs de filets métrique ISO trapézoïdale 30°, 225mm

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier spécial
    • Limite d'erreur (mm) : 0,005 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 5 µm
    • Type de filetage : Trapézoïdal DIN106
    • Pas de filetage en mm : 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14