Palan électrique à chaîne CPV VEGO 1-8

Réf.: 086035 1-8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1-8
Vitesse de levage 8 m/min
Hauteur de levée normale 3 m
Arrêt définitif automatique oui
Accouplement à friction réglable oui
Nombre de brins de chaîne 1
Groupe motopropulseur suivant FEM/ISO 1AM
Charge admissible 1 000 kg
Charge admissible t 1 t
Poids 58 kg
Type de produit Palans

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086035 1-8
EAN / GTIN 2050001790903
Réf. fabricant N06700621

Description

Exécution:

Palans électriques à chaîne avec crochet de suspension dans une construction robuste et fiable. L’interrupteur de fin de course intégré pour le positionnement supérieur et inférieur du crochet prolonge la durée de vie de l’accouplement à friction, du moteur et du carter. Classification 1 Am, facteur de marche 50 % à une vitesse et une tension de fonctionnement standard (400 V/50 Hz). Sécurité d’utilisation accrue grâce à la commande de protection de 42 V, à l’interrupteur de commande encapsulé avec indice de protection IP65 et aux moteurs IP55.

Remarque(s):

Modèles à 2 vitesses (levée lente) disponibles sur demande. Autres hauteurs de levée, chariot, bac à chaîne, liaison radio et version 230 V sur demande.