Lettre à frapper − individuelle Police normale A − Z 4/U mm

Réf.: 085431 4/U
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture / caractère (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur écriture 4 mm
    Epaisseur corps 9,5 mm
    Longueur totale 70 mm
    Caractère U
    Type de produit Poinçons à marquer manuels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085431 4/U
    EAN / GTIN 5022044002456

    Description

    Adapté(s) pour:

    Jeux 085405 et 085430.

    Remarque(s):

    L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
    À la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1 ou 3/A, etc.