{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 9088-200 | |
Type de ruban adhésif | deux côtés | |
Matériau support | Film PET | |
Masse adhésive | Acrylate modifié | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 1,16 N/mm | |
Extensibilité | 10 % | |
Particularité | Résistant aux UV; résistant au cisaillement | |
Utilisation | Fixer | |
résiste à des températures jusqu'à | 150 °C | |
Matériau recouvrement | Papier | |
Température de stockage | 16 °C - 25 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 40 % - 65 % | |
Durée de conservation minimum | 24 mois | |
Couleur | transparent | |
Longueur | 50 m | |
Largeur | 19 mm | |
Epaisseur | 0,2 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083775 19X50 | |
Réf. fabricant | 7100139264 |