{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | SJ387 | |
Type de ruban adhésif | Adhésifs auto-aggripant | |
Masse adhésive | Acrylate modifié | |
Nombre d'ouvertures/fermetures | 1 000 | |
résiste à des températures jusqu'à | -30 °C - 80 °C | |
Applications | Intérieur et extérieur | |
Température de stockage | 20 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 °C | |
Durée de conservation minimum | 24 mois | |
Couleur | noir | |
Longueur | 2,5 m | |
Largeur | 25 mm | |
Epaisseur | 6,1 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083692 SJ387 | |
EAN / GTIN | 4054596308404 | |
Réf. fabricant | 7100123347 |