{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 572 | |
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Film PVC | |
Masse adhésive | Caoutchouc-résine | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 2,1 N/mm | |
Extensibilité | 170 % | |
Résistance à la traction | 26 N/mm | |
résiste à des températures jusqu'à | 4 °C - 77 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 16 °C - 27 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 40 % - 60 % | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 18 mois | |
Couleur | jaune noir | |
Longueur | 33 m | |
Largeur | 50 mm | |
Epaisseur | 0,14 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083642 YB | |
Réf. fabricant | 7000017005 |