Il existe une alternative à ce produit

Rubans adhésifs textiles 38X50

Réf.: 083606 38X50
Remise
16,25 €
(0,19 € / 1 Metre)
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 4621
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Tissu
Finesse de la toile 100 mesh
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 34 N/mm
Extensibilité 22 %
Résistance à la traction 540 N/mm
résiste à des températures jusqu'à 95 °C
Support présent non
Température de stockage 15 °C - 25 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
Couleur vert clair
Longueur 50 m
Largeur 38 mm
Epaisseur 0,13 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083606 38X50
EAN / GTIN 4042448529725
Réf. fabricant 04621-00003-00

Description

Exécution:

Le ruban adhésif textile multi-usage tesa® 4621 convient à une utilisation à l'extérieur. Il se déchire facilement à la main dans le sens longitudinal et transversal. En outre, il se déroule régulièrement sans effet d'enroulement du ruban adhésif, est étanche à l'eau, résistant aux UV et peut être retiré sans laisser de résidus jusqu'à 8 semaines.
Le ruban textile tesa® 4671 aux couleurs néon permet de maîtriser différentes tâches de manière sûre et fiable, notamment lors du marquage de différents éléments ou dans le domaine de l’événementiel!
Le ruban textile tesa® 4671 est disponible en couleurs néon fluorescentes. Il est souvent utilisé par les professionnels pour le marquage visible de différents éléments ou dans le cadre d’événements. Il convient à de nombreuses applications, telles que le marquage, la fixation, la consolidation ou l’assemblage. Le ruban tesa® 4671 se déchire facilement à la main, est aisément inscriptible, non réfléchissant et souple. La combinaison de tissu enduit d’acrylate et d’une colle en caoutchouc naturel assure une résistance à l’abrasion élevée. Le ruban textile peut être retiré sans laisser de résidus et est disponible dans les couleurs suivantes: vert néon, jaune néon, orange néon et rose néon.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.