• Chers clients, Nous serons fermés du 23/12/2024 au 01/01/2025. À partir du jeudi 02/01/2025 nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année 2025.

Pistolet à colle GlueMatic, Réf. fabricant: GM7011FK

Réf.: 083386 GM7011FK
Nouveau produit
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GlueMatic 7011
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Temps de chauffe 2 min
Plage de températures 40 °C - 230 °C
⌀ max. du bâton de colle 11 mm
Débit max. 35 g/min
Type de produit Pistolets à colle chaude

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083386 GM7011FK
EAN / GTIN 4007841086947
Manufacturer Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Description

Exécution:

Le pistolet à colle chaude GlueMatic convient pour les grands et petits projets de réparation et de bricolage. Collez, réparez et préservez les ressources, tout simplement.
Pistolet à colle chaude GlueMatic 7011 pour une utilisation quotidienne continue avec un débit très élevé de 35 g/min et un temps de chauffe court < 2 min.

Livraison:

En carton et sans sticks de colle.