Produit d'étanchéité pour filetages 577_EGFI

Réf.: 083321 577_EGFI
Nouveau produit
(80,20 € / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
    Type de produit Produits d'étanchéité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083321 577_EGFI
    EAN / GTIN 5010266011998

    Description

    Exécution:

    Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.

    Utilisation:

    Étanchement immédiat pour les basses pressions, convient à tous les métaux.

    Remarque(s):

    Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.