Spray anticorrosion au zinc Galvacolor “2 en 1” BLUE1

Réf.: 083078 BLUE1
(30,50 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution Bombe aérosol
    Tête de pulvérisation Standard
    Contenu 500 ml
    Couleur BLUE1
    Point d'éclair 15 °C
    Température d'auto-inflammation > 200 °C
    Hydrosolubilité insoluble
    Code couleur RAL 5005
    Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
    Type de produit Sprays zinc

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083078 BLUE1
    EAN / GTIN 5412386032844
    Réf. fabricant 32079-AA

    Description

    Exécution:

    Protection durable élevée, traitement court. Combinaison entre un apprêt au phosphate de zinc et des peintures de protection de haute qualité dans les nuances de couleurs spéciales RAL.

    Remarque(s):

    Aucune livraison express possible.