Il existe une alternative à ce produit

Appareils de nettoyage à ultrasons PRESET 6 l

Réf.: 082923 6
Remise
1362,00 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur appareil 355 mm
    Largeur appareil 205 mm
    Hauteur appareil 270 mm
    Longueur panier 246 mm
    Largeur panier 106 mm
    Longueur cuve de nettoyage 298 mm
    Largeur cuve de nettoyage 150 mm
    Hauteur cuve de nettoyage 150 mm
    Capacité de la cuve de nettoyage 6 l
    Capacité nominale 4,3 l
    Puissance de chauffage 400 W
    Puissance de crête des ultrasons 600 W
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Tension nominale 230 V
    Puissance absorbée 550 W
    Possibilité d'extension Séparateur d'huile non
    Possibilité d'extension Filtration par pompe non
    Possibilité d'extension Module de rinçage non
    Possibilité d'extension Module de séchage non
    Poids 4,8 kg
    Type de produit Appareils de nettoyage à ultrasons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 082923 6
    EAN / GTIN 2050001962928
    Réf. fabricant 101638 + 100003

    Description

    Ausführung:

    Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.
    Standgeräte: PRESET − gezogener Edelstahl, zum Speichern von häufigen Anwendungen.

    Verwendung:

    Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

    Lieferumfang:

    Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

    Hinweis:

    Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
    Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier