{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur appareil | 206 mm | |
Largeur appareil | 118 mm | |
Hauteur appareil | 178 mm | |
Longueur panier | 172 mm | |
Largeur panier | 66 mm | |
Longueur cuve de nettoyage | 190 mm | |
Largeur cuve de nettoyage | 85 mm | |
Hauteur cuve de nettoyage | 60 mm | |
Capacité de la cuve de nettoyage | 1 l | |
Capacité nominale | 0,8 l | |
Puissance de chauffage | 60 W | |
Puissance de crête des ultrasons | 240 W | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Tension nominale | 230 V | |
Puissance absorbée | 90 W | |
Possibilité d'extension Séparateur d'huile | non | |
Possibilité d'extension Filtration par pompe | non | |
Possibilité d'extension Module de rinçage | non | |
Possibilité d'extension Module de séchage | non | |
Poids | 2 kg | |
Type de produit | Appareils de nettoyage à ultrasons |
Référence article | 082923 1 | |
Réf. fabricant | 101634 + 100001 |