Jeu d’inserts filetés, 100 pièces M6

Réf.: 082818 M6
Fixer le prix 100 Unité (0,64 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M6
Profondeur de filetage max. 1,5×D
Pas de filetage 1
Contenu du kit 100
Type de produit Inserts filetés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082818 M6
EAN / GTIN 4250361212079
Réf. fabricant 41300060009/11

Description

Exécution:

Inserts filetés métriques en fil d’acier inoxydable, enroulé comme un ressort. En continu d’une spire à l’autre, le tenon d’entraînement est détaché au niveau de l’encoche (position de rupture) après le montage. Construction optimisée avec nouvelle zone d’insertion permettant de poser et de serrer la touche comme une vis.
Inserts filetés continus et solides HeliCoil®plus en acier inoxydable présentant une grande résistance à l'usure, un faible frottement du filetage dans des tolérances étroites, une qualité de surface élevée ainsi qu'une résistance à la corrosion et à la chaleur. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages durables de qualité optimale pour toutes les charges de service (statiques et dynamiques) avec une transmission idéale de la force. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés.

Utilisation:

Pour la réparation économique de filets endommagés ou uséset comme élément de construction pour le renforcement de filetages en cas d’utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d’aluminium et de magnésium-aluminium).

Remarque(s):

Touches autobloquantes et autres dimensions disponibles sur demande.
  • Tampon fileté double approprié pour le contrôle de filetage, voir 486000 et suivants.
  • Des inserts autobloquants, d'autres dimensions et des inserts filetés UNC / UNF sont disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type de filetage / taille Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier