Micromètre avec rallonge d'étalon 50 mm 600 - 700 mm

Réf.: 0817520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0817520
    EAN / GTIN 4029713233358
    Réf. fabricant 0817520

    Description

    Exécution:

    • DIN 863-3
    • Lecture directe 0,01 mm, sans ajout en raison du pas de filetage 1 mm
    • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
    • Réglage de la broche 50 mm
    • Enclume réversible (vissée) pour extension de plage de mesure
    • Bague de blocage
    • Butée à cliquet
    • Faces de mesure en carbure
    • Isolation thermique
    • Cadre robuste en alliage léger revêtu

    Description:

    Micromètre extérieur avec cale-étalon 50mm MB : 600-700mm

    Caractéristique(s):

    • Lecture : 0,01 mm
    • Plage de mesure (mm) : 600 - 700
    • Limite d'erreur (mm) : 0,009 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 9 µm
    • Pas de broche_mm : 1 mm
    • Diamètre de broche_mm : 10 mm

    Norme:

    DIN 863