• Chers clients, Nous serons fermés du 23/12/2024 au 01/01/2025. À partir du jeudi 02/01/2025 nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année 2025.

Lampes stylo WORK PEN 200 R, Type: WORK-PEN

Réf.: 081566 WORK-PEN
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
184 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 30

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 30
Angle de départ 105 degré
Flux lumineux 20 lm - 200 lm
Durée d'éclairage 10 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Température de couleur 6 000 K
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 0,75 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Type de produit Lampes d'inspection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081566 WORK-PEN
EAN / GTIN 5708997351277
Réf. fabricant 03.5127
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Lampe stylo à LED SANS FIL de 200 lumens avec fonction de variation de lumière progressive et aimants intégrés.
La lampe stylo sans fil WORK PEN 200 R fait partie de la gamme actualisée de produits FLASHLIGHT. La lampe de travail parfaite pour les tâches d’inspection professionnelles, toujours à portée de main!

La lampe stylo à LED offre un éclairage extrêmement puissant, tant par la tête de lampe (jusqu’à 200 lumens) que par la source d’éclairage ponctuel sur le dessus, avec un étonnant flux lumineux de 150 lumens pour une si petite lampe stylo. En outre, l’interrupteur-bouton latéral permet une utilisation aisée d’une seule main.

La lampe est également dotée d’une fonction de variation de lumière progressive de 10% à 100%, de manière à pouvoir adapter la puissance lumineuse à la tâche à accomplir. La construction robuste en aluminium offre une prise en main agréabletandis que la conception mince et compacte permet d’accéder aux endroits les plus inaccessibles et les plus étroits.

La lampe WORK PEN 200 R est livrée avec des aimants intégrés dans le clip et dans la partie inférieure de la lampe pour la suspendre ou la ranger. Cela permet une FLEXibilité accrue et un positionnement aisé de la lampe lorsque les deux mains doivent être libres pour la tâche à accomplir.
La lampe stylo se recharge facilement à l’aide d’un câble USB, rendant ainsi inutile tout remplacement long et fastidieux des batteries. L’indicateur de batterie situé à l’avant indique l’état de charge. Avec clip de fixation pour la poche poitrine.
Le design de la lampe WORK PEN 200 R est unique et protégé par un brevet de modèle déposé de l’UE.

La lampe WORK PEN 200 R est fournie sans bloc d’alimentation ni câble de charge.

Fonctionnement:

IP30: protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.