Pile bouton / spéciale, Type de pile: CR2450

Réf.: 081560 CR2450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 419 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de pile Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1
Composition chimique Lithium-Métal
Désignation de pile CR2450
Format international CR2450
Tension nominale 3 V
rechargeable non
Poids par unité 8 g
Type de produit Pile bouton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081560 CR2450
EAN / GTIN 4013674020119
Réf. fabricant 5020112

Description

Exécution:

Piles spéciales de haute qualité. Attention: aucune livraison express (par air) possible hors de l’Allemagne.