{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Flux lumineux | 100 lm | |
Durée d'éclairage | 6 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Format international | LR3 | |
Longueur totale | 148 mm | |
⌀ tête | 16 mm | |
Poids | 56 g | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081511 | |
Réf. fabricant | 03.5110 |