{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | ISEO5R | |
Indice de protection IP | IP X6 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 20 lm - 180 lm | |
Durée d'éclairage | 5 h - 20 h | |
Portée | 40 m - 120 m | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Eclairage à intensité variable | oui | |
Advanced Focus System (AFS) | oui | |
Smart Light Technology (SLT) | oui | |
Rapid Focus | oui | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 0,88 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
⌀ tête | 28 mm | |
Poids | 93 g | |
Trousse de ceinture fournie | oui | |
Type de produit | Lampes frontales |
Référence article | 081477 ISEO5R | |
Réf. fabricant | 5605-R |