{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 65 | |
Référence fabricant | AREA 10 CAS | |
Flux lumineux | 1 000 lm - 10 000 lm | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 12 V; 18 V | |
Longueur totale | 198 mm | |
Largeur totale | 198 mm | |
Hauteur totale | 380 mm | |
Type de produit | Projecteurs |
Référence article | 081243 AREA-10 | |
EAN / GTIN | 5708997361030 | |
Réf. fabricant | 03.6103 |