{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 15N | |
Puissance nominale déroulé | 2000 (16 A) W | |
Tension nominale | 250 V | |
Longueur | 325 mm | |
Largeur | 185 mm | |
Hauteur | 275 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Classe de câble | H07RN-F | |
Conception du câble | 3G1,5 | |
Matériau câble | Néoprène | |
Longueur câble | 15 m | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Type de fiche, entrée | F | |
Type de produit | Dérouleur de câble |
Référence article | 081194 15N | |
EAN / GTIN | 4003644016990 | |
Réf. fabricant | KBZ15NT |