{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 | |
odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podla BGI | |
Typ | 15N | |
Tension | 250 V | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Trieda kábla | H07RN-F | |
Zloženie kábla | 3G1,5 | |
Materiál kábla | Néoprène | |
Dĺžka kábla | 15 m | |
Type de produit | Rallonges (électriques) | |
Typ zástrčky Vstup | F |
Référence article | 081184 15N | |
EAN / GTIN | 4003644000517 | |
Réf. fabricant | VK15-HK |