Cordon prolongateur 25N

Réf.: 081182 25N
(2,45 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Type 25N
Tension 250 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble Néoprène
Longueur câble 25 m
Type de produit Rallonges (électriques)
Type de fiche, entrée F

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081182 25N
EAN / GTIN 4007123014651
Réf. fabricant 1167830790

Description

Exécution:

Agréés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP44).
Résistant à l’huile, à l’essence et aux rayons UV.
Câble en caoutchouc néoprène avec fiche et prise en caoutchouc protégées contre les projections d’eau.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.