{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Nombre de prises | 6 | |
Longueur bloc | 355 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Conception du câble | 3G1,5 | |
Classe de câble | H05VV-F | |
Longueur câble | 1,5 m | |
Interrupteur marche/arrêt | oui | |
Nombre de prises 230 V/16 A | 6 | |
Type de produit | Multiprise | |
Type de fiche, entrée | F | |
Tension nominale | 230 V |
Référence article | 081152 6 | |
EAN / GTIN | 4007123647903 | |
Réf. fabricant | 1153260000 |