{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 44 | |
Largeur | 255 mm | |
Profondeur | 190 mm | |
Hauteur | 360 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Conception du câble (électrique) | 5G1,5 | |
Classe de câble (électrique) | H07RN-F | |
Couleur du câble | noir | |
Longueur câble | 2 m | |
Nombre de prises 250 V | 4 | |
Nombre de prises 400 V/16 A | 2 | |
Type de produit | Cubes d'énergie | |
Type de fiche, entrée | F |
Référence article | 081148 BKV2/4 | |
EAN / GTIN | 4007123075539 | |
Réf. fabricant | 1153750 |