Enrouleur de câble plastique avec triple fiche, Type: 40N

Réf.: 081116 40N
(4,60 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Puissance nominale déroulé 3500 (16 A) W
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble Néoprène
Matériau boîtier Plastique
Longueur câble 40 m
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081116 40N
EAN / GTIN 4003644000098
Réf. fabricant G2Y40NTFHK

Description

Exécution:

Avec label de sécurité contrôlée GS.
Enrouleur de câble en plastique. Extrémités du câble avec triple fiche robuste, entièrement mis à la masse, étanche aux projections d'eau, IP44.
Triple prise avec couvercle à fermeture automatique. Pour une utilisation permanente à l'extérieur. Correspond à BGI 600 (industrie). Etanchéité aux projections d'eau IP 44.
Câble en néoprène

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.