Enrouleur de câble entièrement en plastique 40B2P

Réf.: 081108 40B2P
(14,03 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Tension nominale 250 V
Puissance nominale déroulé 3500 (16 A) W
Classe de câble H07BQ-F
Conception du câble 3G2,5
Matériau câble Câble blindé
Matériau boîtier Plastique
Couleur du câble orange
Longueur câble 40 m
Nombre de prises 4
Système de diagnostic disponible oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081108 40B2P
EAN / GTIN 4003644024872
Réf. fabricant K740Q2TFP

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
Grand enrouleur de câble HEDI® entièrement en plastique de haute qualité avec un diamètre de tambour de 290 mm et de nombreuses caractéristiques ergonomiques et de sécurité.
  • Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.
  • Support et guide-câbles amovibles pour une gestion optimale des câbles.
  • Rainures d’évacuation d’eau.
  • Poignée repliable pour une utilisation individuelle à droite et à gauche lors de l’enroulement et du déroulement.
  • Possibilité de fixation murale aisée.
  • Agréés pour une utilisation permanente à l’extérieur et dans des pièces humides.
  • Design innovant avec de nombreuses caractéristiques ergonomiques et de sécurité.
  • Construction entièrement en plastique non conductrice.
  • Convient aux zones et environnements d’utilisation extrêmes.
  • Inclinaison à 7° de l’enrouleur pour une meilleure évacuation de l’eau.
  • 3 ans de garantie du fabricant.
Avec protection personnelle PRCD-S (montée sur le câble).

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l’intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.