Enrouleur de câble avec noyau en acier50B

Réf.: 081106 50B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Puissance nominale déroulé 3500 (16A) W
Classe de câble H07BQ-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble Mousse PVC
Matériau boîtier Acier
Longueur câble 50 m
Nombre de prises 4
Système de diagnostic disponible oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081106 50B
EAN / GTIN 4007123638888
Réf. fabricant 9191500200

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles sont conformes aux dispositions DGUV I 203-006 (anciennement BGI 608).
Enrouleur de câble robuste avec corps en tôle d’acier, isolation de protection à l’avant et à l’arrière.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.