{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Puissance de décharge | 400 W | |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 1 260 l/min | |
Raccord fileté | NPT | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Référence fabricant | 4200H18K | |
Largeur de bande | 3, 13, 16-19 mm | |
Longueur ruban | 457 mm | |
Poids | 1,39 kg | |
Niveau sonore | 78 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Type de produit | Ponceuses à bande |
Référence article | 079570 4200H18K | |
EAN / GTIN | 15451689667 |