Visseuse débrayable 9

Réf.: 079222 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant FLT-9-3 BF EC
    Plage de couples 45 Nm - 85 Nm
    Vitesse de rotation max. 5 300 min-1
    Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
    Profil d'entraînement du porte-outils □ pouce
    Quantité maximale d'air absorbé 680 l/min
    Raccord pneumatique 1/4 pouce
    Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 9,5 mm
    Poids 1,6 kg
    Longueur 209 mm
    Type de produit Visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 079222 9
    EAN / GTIN 4589484330293
    Réf. fabricant 5412105639

    Description

    Exécution:

    Les modèles présentés emploient l'unité brevetée de Fuji de pulsation à 2 feuilles associée à un moteur double chambre. Cette association offre un rapport poids/puissance 50 % supérieur aux autres outils de serrage comparables. Optimisé pour un maniement ergonomique.
    La cellule impulsionnelle hydraulique est le cœur d'une visseuse à impulsions. Elle transforme le couple fourni par le moteur en chocs impulsionnels et les multiplient, comme le mécanisme de percussion dans une visseuse à percussion. Toutefois, les visseuses à impulsions ne présentent pas les propriétés négatives des chocs métal sur métal. Vu que toutes les pièces mobiles sont entourées d'huile, le niveau de vibrations et bruit reste faible. Presque aucun couple de réaction n'est présent au niveau de la poignée.
    Visseuse à impulsions très compacte et robuste en forme de pistolet pour applications de montage polyvalentes. Vissage fiable et précis grâce à la cellule impulsionnelle intégrée. Avec système d'arrêt. Plage de couples spécifiée, très faibles tolérances de couples. Extrêmement précis grâce à une importante précision de répétabilité et au mécanisme d'arrêt.
    Réaction au couple dans la poignée très faible en raison du cycle d'impulsions très court. Contrairement à une visseuse à percussion, l'outil à impulsions n'a aucun contact métal/métal, ce qui assure des impulsions plus douces et stables.

    Avantage(s):

    • Moins de vibrations.
    • Niveau de bruit plus faible.
    • Durée de vie plus longue par rapport aux visseuses à percussion traditionnelles.

    Utilisation:

    • Pour applications exigeant un faible niveau de bruit et de vibrations.
    • Convient parfaitement pour vissages doux

    Livraison:

    Visseuse avec protection en caoutchouc, y compris crochet de suspension pour tension de ressort (équilibreur).

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier