Exécution:
Modèle pour l’exportation 230 V / 10 A.
Nettoyeur haute pression mobile avec moteur AC. Appareil aveccommande par interrupteur à pression,système anti-noeud, flexible haute pression pivotant sous pression et lance INOX pivotante. Pompe axiale à 3 pistons robuste avec tête de cylindre en laiton. Raccord d’admission d’eau en laiton. Température maximale d’alimentation en eau 60 °C.
La poignée-pistolet EASY!Force utilise l'effet de recul du jet haute pression pour réduire la force que l'utilisateur doit exercer sur la gâchette. Procure un confort totalement inédit, pour un travail sans fatigue. Clapet intégralement en céramique perfectionné. Système de raccord EASY!Lock intégré. Permet une installation simple et rapide des accessoires (par ex. buses, tubes d'acier) avec des raccords homogènes.
- Pompe axiale à 3 pistons en céramique.
- Régulation progressive de la quantité de pression et d’eau au niveau du pistolet.
Livraison:
Avec flexible haute pression Premium de 10 m, pistolet EASY!Force à revêtement Softgrip, lance INOX de 850 mm, rotabuse et embout triple 0° / 25° / 40°.