{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 2 000 W | |
Tension | 230 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Volume du récipient | 40 l | |
Dimensions nominales raccords | DN50 mm | |
Longueur | 711 mm | |
Largeur | 523 mm | |
Hauteur | 960 mm | |
Nombre de moteurs | 1 | |
Débit volumique d'air | 100 l/s | |
Dépression | 220 mbar | |
Classe de poussières − aspirateur | L | |
Poids | 37 kg | |
Type de filtre | Filtre plat | |
Type de produit | Aspirateurs eau-poussières | |
Tension nominale | 240 V | |
Interrupteur marche/arrêt | oui |
Référence article | 078522 IVRL4020-2 |