{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Transport case | |
Référence fabricant | 8230 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 700 W | |
Vitesse de rotation max. | 2 600 min-1 | |
⌀ lame de scie | 230 mm | |
Profondeur de coupe max. 90° | 84 mm | |
Profondeur de coupe max. 45° | 56 mm | |
Poids | 7,1 kg | |
Tension | 230 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078234 8230 | |
EAN / GTIN | 4260052466834 | |
Réf. fabricant | 608280I |