Il existe une alternative à ce produit

Scie oscillante et à onglet BITURBO Batterie GCM18216

Réf.: 078232 GCM18216
Remise
999,60 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Carton
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Carton
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GCM 18V-216
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 4 600 min-1
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
⌀ lame de scie 216 mm
Profondeur de coupe max. 90° 70 mm
Angle d'inclinaison max. gauche 45 degré
Angle d'inclinaison max. droite 0 degré
Angle d'onglet max. gauche 47 degré
Angle d'onglet max. droite 47 degré
Poids 14,7 kg
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078232 GCM18216
EAN / GTIN 3165140980753
Réf. fabricant 0601B41001

Description

Exécution:

Scie oscillante et à onglet sans fil.
  • Excellente capacité de coupe avec une grande profondeur de coupe de 70 mm.
  • Mobilité optimale grâce au poids réduit et à l’excellente ergonomie.
  • Interface utilisateur pour la présélection de la vitesse.
  • Changement de lame de scie sans outil.
Scie oscillante et à onglet sans fil.
  • Performances de coupe maximales grâce à la nouvelle technologie BITURBO.
  • Excellente capacité de coupe grâce à la plus grande profondeur de coupe de sa catégorie (70 mm).
  • Mobilité optimale grâce au poids réduit et à l'excellente ergonomie.

Livraison:

Lame de scie ⌀ 216 mm, serre-flan, écrou SDS, module Bluetooth GCY 42.
Avec kit de base ProCORE 18 V 8,0 Ah S2, lame de scie ⌀ 216 mm, sac à poussières, système de verrouillage de lame SDS, pare-éclats, carton.