{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | M18 FSZ | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Longueur course | 32 mm | |
Cadence | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Poids | 8 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 9,9 m/s2 | |
Particularité | FIXTEC, LED | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078220 M18FSZ | |
EAN / GTIN | 4058546344702 | |
Réf. fabricant | 4933478293 |